詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-136A

品名 : マウス(有線/IRLED/防水/ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-IR131BS
重量 約103g ケーブル長 1.5m
分解能 1000カウント/インチ
IP68を取得しているので、汚れたら水洗い可能で、
かつ水分や湿気、ホコリが多いところでも使用できます。
インターフェイス USB HID仕様バージョン1.1準拠
※USB3.0/2.0インターフェイスでも使用できます。
サイズ 61.6(W)×115(D)×36(H)mm
対応機種 Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP
macOS 12・11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.6~10.11
Chrome OS
※この文章中に表記されているその他すべての製品名などは、それぞれのメーカーの登録商標、商標です。
※機種により対応できないものもあります。
抗菌タイプでいつでも清潔
クリック音とホイール回転音が非常に静かで、通常のマウスの100分の1の静かさです。
差し込むだけで使える手間なし簡単接続
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/03 11:46現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764AA-81C
  • 品番

    EA764AA-81C

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top