詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AA-183

品名 : [単3x1本] ワイヤレスマウス(レシーバー切替式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
小さくても持ちやすい5ボタンBluetooth+2.4GHzワイヤレスブルーLEDマウス

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MA-WBTBL135R
インターフェイス Bluetooth サイズ(W×D×H)mm 66×100×37
重量(g) 62 分解能 800・1200・1600カウント/インチ
使用可能電池 単3電池×1本(付属) カラー レッド
適合規格 Bluetooth4.0(BLE)Class2 周波数範囲 2.402~2.480GHz
プロファイル HOGP(HID over GATT Profile) 通信範囲 最大半径約10m(非磁性体上/木製天板)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。 
対応OS Windows 10・8.1・8、
macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.3~10.11
Android 3.0~10
Chrome OS
iPadOS 13~14
Bluetooth4.0と2.4GHz 2種類の接続方法が選べるコンボマウスです。※同時に使用することはできません。
パソコンではレシーバー接続、タブレットではBluetooth接続など用途に合わせて使えます。
Bluetoothとレシーバー接続の切り替えは、スイッチひとつでできます。
小さくても握りやすい、つまみ持ちマウスです。
静音スイッチを採用していますので、静かなところでの使用もクリック音が気になりません。
マウス本体にレシーバーを収納でき、持ち運ぶ際、レシーバーの紛失の心配がありません。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。
赤色の光学式より感度の高いブルーLEDを搭載し、光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
マウスポインターを動かさず、手元のサイドボタンに「戻る・進む」の2ボタンを搭載しており、Webブラウザで操作をスピーディに行えます。※サイドボタンの「戻る・進む」機能はWindowsのみの対応です。。
進むボタンより戻るボタンを大きくしており、戻るボタンが押しやすいデザインです。
用途に合わせてカーソル速度が変更できる、カーソル速度切替機能付きです。800・1200・1600の3段階の切替えができます。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。※電波干渉のない場合に限ります。※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
追加説明
カタログ価格

4,800 (税抜)/ 5,280 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/18 10:23現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764AA-182
  • 品番

    EA764AA-182

  • コメント

    色:ガンメタリック

バリエーション一覧
EA764AA-182 [単3x1本] ワイヤレスマウス(レシーバー切替式)
EA764AA-183 [単3x1本] ワイヤレスマウス(レシーバー切替式)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top