詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AB-13B

品名 : 452x138x29.6mm キーボード(USB/ブラック)

安心の1000万回高耐久性キーを採用!
入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード

仕様

メーカー エレコム 型番 TK-FCM062BK
インターフェイス USB テンキー 有
対応OS Windows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種 USBポートを装備したWindows搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4、Wii、Wii U
サイズ 452(W)×138(D)×29.6(H)mm(スタンド時高さ:41mm) 重量 586g
ケーブル長 1.6m コネクタ形状 USB(A)オス
カラー ブラック キータイプ メンブレン
キー配列 日本語108キー キーピッチ 19mm
キーストローク 4mm 電源方式 USBバスパワー
サイズ分類 フルサイズ
入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボードです。
キートップをラバードームで支えるメンブレン方式を採用しています。
打鍵しやすいキーピッチ19mmと、日本語108キー配列を採用し、快適なタイピングが可能です。
キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。文字は長時間使用しても薄くなりにくいレーザー刻印を施しています。
傾斜角を2段階で調整できる傾斜角調節スタンドを装備しています。
本体裏面の水抜き穴からすぐに液体を排出できる排水機能を装備しています。
※防水設計ではありません。
キーボードは、最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。
パソコンの他に、PlayStation(R)3でも使用可能です。
パソコンの他に、Wii、WiiUでも使用可能です。
専用ドライバなどのインストールは不要で、パソコンのUSBポートにコネクタを接続するだけですぐに使用可能です。
追加説明
カタログ価格

2,300 円(税抜)/ 2,530 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/27 21:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1869ページ

代替品

EA764AB-21C
  • 品番

    EA764AB-21C

  • コメント

    仕様をご確認ください。

ウェブカタログ画像
  • メンブレン方式を採用
  • レーザー刻印
  • 傾斜角調節スタンドを装備
  • インストール作業は不要

資料

仕様
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top