品番 : EA764AB-16D
品名 : 313.4x92.8x7.4mm 折りたたみ式キーボード
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-BT30BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ワイヤレス方式 | Bluetooth Ver.3.0 |
| 対応機種 | iOS 9~15、iPadOS 13~15 | 対応OS | iPadOS 13、iOS13~9.0 |
| 通信距離 | 約10m ※使用環境により異なります。 |
バッテリー寿命 | 連続使用36時間 |
| サイズ | ●展開時: 313.4(W)×92.8(D)×7.4(H)mm、 ●折りたたみ時: 155(W)×92.8(D)×14.8(H)mm |
重量 | 126g |
| キー数/キー表示 | 67キー/英語配列 | キースイッチ | パンタグラフ |
| 電源 | リチウムイオン | 付属品 | 充電用USBケーブル、取扱説明書 |
| iPadシリーズ、iPhoneシリーズ用のBluetoothキーボードです。 | |||
| 折りたたみができ、軽量なので持ち運びに最適です。 | |||
| 3台の機器をワンタッチで切り替えることができるマルチペアリング機能付きです。 | |||
| 繰り返し充電できるリチウムイオン電池内蔵です。 | |||
| 使わない時は電源をOFFにできる、ON・OFFスイッチ付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 09:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1869ページ | ||||
