品番 : EA764AB-2SB
品名 : USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(シルバー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | TK-TCM012SV |
---|---|---|---|
ケーブル長 | 0.5, | インターフェイス | USB |
コネクタ形状 | USB[A] | 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) |
サイズ | 90(W)×140(D)×23.5(H)mm(ケーブル除く) | 重量 | 約114g |
キー配列 | 20キー | キーピッチ | 19mm |
キータイプ | メンブレン | キーストローク | 2.3mm |
アップストリーム(パソコン側)ポート数 | 1ポート | ダウンストリーム(HUB側)ポート数 | (USB2.0)×2 |
電源方式 | USBバスパワー | カラー | シルバー |
NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 | |||
エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 | |||
2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 21:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764AB-2BB USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック) |
EA764AB-2SB USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(シルバー) |