品番 : EA764AB-306
品名 : 423x122x30mm ワイヤレスキーボード(静音/マウス付)
ワイヤレスタイプの静音キーボード+静音マウスのセット品
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SKB-WL37SETBK |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン | 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 |
| キーボード | |||
| インターフェース | USB | コネクタ形状 | USB Aコネクタ |
| キー数 | 109キー | キーピッチ | 18mm |
| キーストローク | 3.2mm | 動作力 | 60±10g |
| キースイッチ | 薄型メンブレン | キー配列 | 日本語 OADG 109A配列準拠 |
| 接続方式 | 2.4GHzワイヤレス | 使用電池 | 単四乾電池×1本 |
| サイズ | 423(W)×122(D)×30(H)mm | 重量 | 約410g |
| マウス | |||
| 読み取り方式 | 光学センサー方式(ブルーLED) | ボタン | 左ボタン、右ボタン、ホイール(スクロール)ボタン、戻るボタン、進むボタン |
| サイズ | 62.5(W)×102(D)×37.5(H)mm | 重量 | 約60g |
| 使用電池 | 単三乾電池×1本 | レシーバー重量 | 2g |
| 通信範囲 | 10m | ||
| 従来のメンブレンキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ | |||
| スタンダードな日本語109A配列のキーボード | |||
| キー印字は耐久性の高いレーザー刻印採用で、消えにくく長期間使用できます | |||
| 薄型でもしっかりとした押し心地の薄型メンブレン方式 | |||
| NUMLOCK・ScrollLockがひと目で分かるLED付き | |||
| キーの耐久性能は1000万回の打鍵テストをクリアした高耐久仕様 | |||
| マウスはカチカチ音がならない静音タイプ | |||
| シンプルな左右対称型で戻る進むボタンを搭載 | |||
| 読み取り感度の高いブルーLEDを搭載。センサーが動きを読み取り、正確で自然な動きを実現 | |||
| レシーバーは電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」タイプ。最大10m離れた場所からでも動作可能 | |||
| USBに接続しても邪魔にならないミニサイズ | |||
| ひとつのレシーバーで、キーボードもマウスも両方使えます。パソコンに挿すだけで簡単にワイヤレス操作 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,310 円(税抜)/ 8,041 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AB-232 423x122x30mm ワイヤレスキーボード(静音/テンキー付) |
| EA764AB-306 423x122x30mm ワイヤレスキーボード(静音/マウス付) |
ウェブカタログ画像
拡大
