品番 : EA764AB-46
品名 : (A4サイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型)
薄くて高透明度の簡単取付けできるノートパソコン用マルチカバー
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FA-NMUL4 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリウレタン | 仕様 | ノートPC用 |
| カバーサイズ | W330×D150×H0.3mm | 推奨キーボード(タブレット)サイズ | W330×D150mm以下のサイズ |
| 対応機種 | カバーサイズに対応するノートパソコン↓※カバーのサイズを超えるものや、特殊な形状のキーボードには対応していない場合があります。 | ||
| 対応機種を選ばないノート用マルチキーボード防塵カバーです。 | |||
| 丈夫で破れにくい0.3mmの超薄ポリウレタン素材を使用しています。 | |||
| ゴムバンドで取付けるだけなので簡単に装着できます。 | |||
| 透明で薄い素材ですので、キーボードの文字もくっきり見えます。 | |||
| 薄くて肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/10 20:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AB-45 (B5・A5サイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型) |
| EA764AB-46 (A4サイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型) |
| EA764AB-47 (A4ワイドサイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型) |
| EA764AB-48 (A4Lワイドサイズ用) キーボードカバー(ゴムバンド型) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
