品番 : EA764AB-4A
品名 : 90x140x23.5mm テンキーボード(USB/黒)
Excelに便利な[Tab]キー・[00]キー付き
ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード
ノートパソコンでの使用に最適なスタンダードUSBテンキーボード
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | TK-TCM011BK |
|---|---|---|---|
| 対応OS | Windows 11、Windows 10、Windows 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Windows Vista(SP2)、Windows XP(SP3) | 対応機種 | USBポートを装備したWindows搭載機 |
| カラー | ブラック | インターフェイス | USB |
| サイズ | 90(W)×140(D)×23.5(H)mm(ケーブル除く) | 重量 | 約110g |
| ケーブル長 | 0.5m | コネクタ形状 | USB[A] |
| キータイプ | メンブレン | キー配列 | 20キー |
| キーピッチ | 19mm | キーストローク | 2.3mm |
| 電源方式 | USBバスパワー | ||
| 最大1000万回のキーストロークに耐える丈夫なキーを採用しています。 | |||
| USB接続なので、パソコンの電源がオンの状態でも抜き差しが可能です。 | |||
| Excelでの作業に便利な[Tab]キーと、数字の入力に便利な[00]キーを装備しています。 | |||
| 「NumLock」問題をハードウェアで解決しており、対策ソフトのインストールは不要です。 | |||
| NumLockのオン/オフの状態がひと目でわかるLEDランプを装備しています。 | |||
| 専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,220 円(税抜)/ 2,442 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/25 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
