品番 : EA764AB-62
品名 : 150x385mm マルチカバー(シート型)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FA-SMUL2W |
|---|---|---|---|
| 仕様 | ノートPC用(1枚) | サイズ | 385×150mm |
| 厚さ | 0.15mm | 材質 | シリコン |
| フリーカットタイプ | |||
| 抗菌タイプ | |||
| 対応機種を選ばないノートパソコン用マルチ防塵カバーです。 | |||
| テンキー付きの中型、大型ノートパソコンにも対応します。 | |||
| はがして何度でも使用でき、水洗いすることで粘着力が復活します。 | |||
| 強粘着シリコン素材で両面テープのなしでもぴったり張り付きます。 | |||
| 0.3ミリの超薄で、キーボードの文字がくっきり見えます。 | |||
| 放熱性の高いシリコン製だから、高熱になるノートパソコンでも安心です。 | |||
| 肌触りが良いので、かけたまま快適な入力作業が行えます。 | |||
| リモコンや計算機、レジスターなど色々なところに使用できます。 | |||
| 丈夫で耐久性にも優れたシリコン素材です。 | |||
| 水やホコリの浸入からキーボードを守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/11 18:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1871ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AB-62 150x385mm マルチカバー(シート型) |
| EA764AB-63 250x500mm マルチカバー(シート型) |
ウェブカタログ画像
拡大
