品番 : EA764AC-1AA
品名 : 1.0m USB2.0ケーブル(ABタイプ)
有害物質の発生の元となる塩素などのハロゲン系元素や人体に害を及ぼす危険のある鉛成分を排した、環境対応USB2.0ケーブルです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | USB2-ECO10WH |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | USB(A)オス-USB(B)オス | 長さ | 1.0m |
| 色 | 白 | 対応機種 | USB-Aポートを搭載するパソコンおよびUSB HUB、USB仕様の周辺機器 |
| 規格 | USB2.0規格(HI-SPEEDモード)認定 | 対応転送速度 | 480Mbps |
| プラグメッキ仕様 | 金メッキ | ||
| ケーブルの外皮には、ハロゲン系物質を含まないハロゲンフリーの素材を採用しています。 | |||
| USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンやUSBハブなどに、USB(Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器を接続できます。 | |||
| 燃やしても有害なハロゲンガスが発生しないハロゲンフリーの素材を使用 | |||
| 60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。 | |||
| 被覆にPE、EVAを主成分とした素材を使用しているので、重金属を含みません。 | |||
| サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。 | |||
| 外部ノイズの干渉を受けにくい2重シールドをケーブル部に使用しています。 | |||
| パッケージを簡素化して環境に配慮。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズです。 | |||
| USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ送信に対応しています。 (※使用する機器および接続ケーブルの仕様により、最も遅い転送スピードになります。) |
|||
| 外部ノイズの干渉を受けにくいツイストペアケーブルです。(通信線) | |||
| 従来品より大幅に鉛を削減したはんだを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
875 円(税抜)/ 963 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1889ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-1A 0.5m USBケーブル(ABタイプ) |
| EA764AC-1AA 1.0m USB2.0ケーブル(ABタイプ) |
| EA764AC-2A 1.5m USBケーブル(ABタイプ) |
| EA764AC-2AA 2.0m USB2.0ケーブル(ABタイプ) |
| EA764AC-3A 3.0m USBケーブル(ABタイプ) |
