詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-36A

品名 : 1.0m USBケーブル(CBタイプ)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU-CB10
外部干渉を防ぐので、ノイズ対策も万全です。
耐振動・耐衝撃性にも優れています。
コネクタ形状 USB Type-Cコネクタオス
USB2.0 Bコネクタオス
長さ 1m
対応機種 USBポート(USB Type-Cメス)搭載のパソコン
及びUSB 2.0Bコネクタ(メス)搭載のパソコン周辺機器
追加説明
カタログ価格

2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/30 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1889ページ
バリエーション一覧
EA764AC-36A 1.0m USBケーブル(CBタイプ)
EA764AC-37A 2.0m USBケーブル(C-B/2.0対応)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top