詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-55A

品名 : 0.5m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU-CCP6005BK
コネクター形状 USB2.0(C)オス-USB(C)オス 長さ 0.5m
対応機種 USBポート(Cメスタイプ)を持つパソコン、タブレット
USBコネクタ(Cメスタイプ)を持つ周辺機器
各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacBook、MacBook Proシリーズ、各社タブレットなど
カラー ブラック
ケーブル径 φ3.2mm 線材規格(UL) UL 2725
仕様 USB PD(USB Power Delivery)対応
最大PD60W(DC20V/3A)
規格 USB2.0/USB1.1
認証有無 有 重量 14.2g
線材難燃性 VW-1 被覆材質 PVC
最小曲げ半径 13mm シールド数 2重シールド
USB Type-Cポートを持つパソコンやタブレット、スマートフォンなどと、USB機器(USB2.0 Type-Cポートを持つ機種)を接続するためのケーブルです。
両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルで、USB2.0対応の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)
USB PD(USB Power Delivery)に対応しています。USB PD対応の機器、環境では最大PD60W(DC20V/3A)の電源供給が可能です。
※供給電源はPD対応の機器や電源の仕様により異なります。
PD60Wに対応しているので、スマートフォンやタブレット、ノートPCなどを急速充電することができます。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
※DisplayPort Alternate Modeには対応していないため、映像出力はできません。
追加説明
カタログ価格

1,680 円(税抜)/ 1,848 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/07 22:14現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA764AC-55A 0.5m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)
EA764AC-56A 1.0m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)
EA764AC-57A 2.0m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)
EA764AC-58A 3.0m USBケーブル(C-C/2.0/PD対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top