詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AC-64

品名 : 1.0m USBケーブル(C-A/2.0対応)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB タイプCのUSB2.0ケーブル 1m ブラック USB認証取得品

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU-CA10K
コネクタ形状 USB(C)オス-USB2.0(A)オス ケーブル長 約1m(コネクタの長さも含む)
対応機種 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Mac Pro、MacBook、iMac、Mac miniシリーズ、各社タブレット・スマートフォン、USB Type-Cコネクタ(メス)を持つ周辺機器など カラー ブラック
ケーブル直径 約3.2mm 線材規格 UL2725
実装抵抗 56kΩ
USB Type-Cポートを持つ端末(タブレット・スマホなど)とパソコンを接続してデータ転送をしたり、USB充電器と接続して端末の充電をしたりするときに使用するケーブルです。
USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンと、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。
USB IF(USB Implementeers Forum)で認証された製品です。
両面挿せるUSB Type-Cコネクタ採用で、コネクタの表・裏を気にせず使えます。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしているので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB2.0/USB1.1両対応)
急速充電対応で、1Aを超える充電電流(最大1.5Aまで)に対しても電圧降下を最小限に留めることができる仕様の電線を採用しています。※1.5Aでの急速充電に対応した機器、充電器などが必要です。
銅製の編組シールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施しているので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。(USB Aコネクタのみ)
追加説明
カタログ価格

2,000 円(税抜)/ 2,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 09:09現在)

商品入数 1 販売単位 個

代替品

EA764AC-64A
  • 品番

    EA764AC-64A

  • コメント

    急速充電非対応

バリエーション一覧
EA764AC-63 0.5m USBケーブル(C-A/2.0対応)
EA764AC-64 1.0m USBケーブル(C-A/2.0対応)
EA764AC-65 1.5m USBケーブル(C-A/2.0対応)
EA764AC-66 2.0m USBケーブル(C-A/2.0対応)
EA764AC-67 3.0m USBケーブル(C-A/2.0対応)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top