品番 : EA764AC-67A
品名 : 3.0m USBケーブル(C-A/2.0対応)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU-CA30BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB(C)オス-USB2.0(A)オス | ケーブル長 | 約3m(コネクタの長さも含む) |
| ケーブル直径 | 約4.2mm | 線材規格 | UL2725 |
| 充電仕様 | 最大15W(5V/3A) | 規格 | USB2.0/USB1.1 |
| 重量 | 約107g | 線材難燃性 | VW-1 |
| 被覆材質 | PVC | カラー | ブラック |
| シールド数 | 2重シールド | ||
| USBポート(USB2.0 Aコネクタメス)を持つパソコンや充電器、モバイルバッテリー等の機器と、USB Type-Cポートを持つ周辺機器を接続する時に使用するケーブルです。 | |||
| 最大15W(5V/3A)で接続機器の充電が可能です。※USB Power Delivery非対応。 | |||
| USB-IF(USB Implementers Forum)認証品。 | |||
| 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 | |||
| ケーブル外皮にPVCを使用しており、傷や曲げに強く、長期間使用しても劣化しにくいケーブルです。 | |||
| 二重シールド構造により、外部ノイズの影響を最小限に抑え、安定したデータ転送と充電を実現します。 | |||
| 錆にも強く、経年変化による信号劣化の少ない金メッキピンを使用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-63A 0.5m USBケーブル(C-A/2.0対応) |
| EA764AC-64A 1.0m USBケーブル(C-A/2.0対応) |
| EA764AC-65A 1.5m USBケーブル(C-A/2.0対応) |
| EA764AC-66A 2.0m USBケーブル(C-A/2.0対応) |
| EA764AC-67A 3.0m USBケーブル(C-A/2.0対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
