品番 : EA764AC-71A
品名 : 1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応)
表裏がわかりやすい台形microBコネクタを採用
高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル
高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて使用することで、スマートフォンの超急速充電ができるmicroUSBケーブル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MPA-AMB2U12BK |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB A(オス)-micro USB(オス) | 長さ | 1.2m |
| カラー | ブラック | 対応機種 | USB(A)オス側:USB(A)端子を持つパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなど/USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つスマートフォンなど |
| 規格 | USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠 | 転送速度 | 480Mbps |
| 外部からのノイズ侵入を防止する2重シールドケーブルを採用しています。 | |||
| サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用し、耐久性と安全性を高めています。 | |||
| パソコンに接続することで、データ通信でき、スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 ※パソコンとの接続時は超急速充電できません。 |
|||
| USB(Aタイプ:メス)のインターフェースを持つAC充電器やモバイルバッテリー、パソコンに、USB(MicroBタイプ:メス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ通信ができるmicroUSBケーブルです。 | |||
| 電圧降下を最小限に抑える設計のため、スマートフォンの充電性能を十分に発揮することができます。高出力可能なAC充電器やモバイルバッテリーと合わせて利用することで、充電時間を大幅に短縮可能です。 | |||
| USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 | |||
| microBコネクタには、表裏がわかりやすく、抜き挿ししやすい台形コネクタを採用しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 20:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1874ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AC-70 0.2m 充電・通信ケーブル(急速充電対応) |
| EA764AC-70AA 0.8m 充電・通信ケーブル(急速充電対応) |
| EA764AC-71A 1.2m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) |
| EA764AC-73A 2.0m 充電・通信ケーブル(超急速充電対応) |
