品番 : EA764AC-85
品名 : 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-ALCHD10 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | 規格 | DisplayPort Altモード/HDMI 2.0準拠 |
ケーブル長 | 約1m | ケーブル直径 | 約4.8mm |
最大解像度 | 3840×2160(4K60Hz対応) | 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種) |
コネクタ | USB(C)オス-HDMIオス | ||
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにHDMI入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。 | |||
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをHDMIに変換し、HDMI入力端子を持つ液晶テレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。※HDMIからUSB Type-Cへの変換(HDMI搭載パソコンの映像をUSB Type-Cディスプレイに映すなど)はできません。 | |||
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイ・ケーブルなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。 | |||
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 | |||
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。 | |||
USB Type-C HDMI 変換アダプタケーブル 1m 4K/60Hz |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,260 円(税抜)/ 6,886 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 09:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764AC-85 1.0m TypeC-HDMI変換ケーブル |
EA764AC-86A 2.0m TypeC-HDMI変換ケーブル |
EA764AC-87A 3.0m TypeC-HDMI変換ケーブル |
EA764AC-88A 5.0m TypeC-HDMI変換ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)