品番 : EA764AC-96
品名 : 2.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル 2m 4K/60Hz対応
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | KC-ALCDP20 |
---|---|---|---|
カラー | ブラック | ケーブル長 | 約2m |
ケーブル径 | 約4.8mm | パッケージサイズ | W90×D35×H210mm |
準拠規格 | DisplayPort Altモード Ver.1.2 | 対応機種 | 各社パソコン、タブレット、MacBook、MacBook Proシリーズ (USB Type-Cポート、Thunderbolt3(USB Type-C)ポートを持つ機種) |
コネクタ | USB(C)オス-DisplayPortオス | 最大解像度 | 3840×2160(4K60Hz対応) |
DisplayPort Altモード対応のUSB Type-Cポートを持つパソコンにDisplayPortの入力端子を持つテレビ、ディスプレイモニター、プロジェクターなどを直接接続するための変換アダプタケーブルです。 | |||
DisplayPort Altモードに対応したUSB Type-CポートをDisplayPortに変換し、DisplayPort入力端子を持つテレビやディスプレイ、プロジェクターなどに映像と音声を出力できます。 | |||
4K出力に対応した機器であれば、高精細の4Kコンテンツを4Kに対応した大画面の液晶テレビやディスプレイに出力できます。最大解像度4K/60Hz対応。※本体・ディスプレイなどすべてが4K/60Hzに対応している環境が必要です。 | |||
ドライバー不要で、ケーブルを挿すだけで簡単に使用できます。 | |||
パソコンの画面を大画面のディスプレイやプロジェクターに拡張、複製(ミラーリング)することができます。 | |||
USB Type-C DisdplayPort変換アダプタケーブル 2m 4K/60Hz対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,240 円(税抜)/ 7,964 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 15:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764AC-95 1.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
EA764AC-96 2.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
EA764AC-97 3.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
EA764AC-98 5.0m Type C-DisplayPort変換ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)