品番 : EA764AD-21A
品名 : [4ポート] USB2.0ハブ(ブラック)
ケーブルが本体に収納でき携帯に便利!バスパワー専用タイプの4ポートUSB2.0ハブ
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | U2H-YKN4BBK |
|---|---|---|---|
| ポート数 | パソコン側:1ポート 周辺機器側:4ポート |
インターフェイス | USB2.0 |
| 対応OS | Windows 11/10/8.1/7/Vista/XP、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 |
カラー | ブラック |
| 供給可能電流 | 4ポート合計最大400mA (1ポート100mA未満) |
サイズ | 65(W)×37.3(D)×9(H)mm (ケーブル除く) |
| USBケーブル長 | 29mm(コネクタ除く) | 重量 | 20g |
| コネクタ形状 | パソコン側(アップストリームポート):USB Ax1/周辺機器側(ダウンストリームポート):USB Ax4 | 最大転送速度 | USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値) USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) |
| 電源方式 | バスパワー | 動作環境 | 温度5~40℃、 湿度30~80%(結露なきこと) |
| コネクタケーブルを本体に収納できる、スタイリッシュなパスパワー専用4ポートUSBハブです。 | |||
| バスパワー専用 | |||
| 幅広のUSB機器を接続するのに便利なサイドポート | |||
| スリムなコンパクトデザインですので、収納や持ち運びにも便利です。 | |||
| フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 | |||
| ※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/04 15:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
