詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AD-44A

品名 : [7ポート] 1.0m USB3.0ハブ(ブラック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 U3H-T706SBK
インターフェイス USB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状 パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB 3.0(メス)x3、USB 2.0(メス)x4
対応OS Windows 11、10、8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ macOS Monterey 12、macOS Big Sur 11、Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
最大転送速度 USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
アップストリーム(パソコン側)ポート数 1 ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数 7
USBケーブル方式 USB3.0 USBケーブル長 約1.0m(コネクタ除く)
電源方式 セルフパワー
供給可能電流 USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4,700mA以内(USB3.0各ポート900mA未満、USB2.0各ポート500mA未満)バスパワー時::7ポート合計620mA以内(各ポート85mA未満)
DCケーブル長(付属ACアダプター) 約1.5m サイズ 161(W)×35(D)×30(H)mm(ケーブルを除く)
動作環境 温度:5~40℃、湿度:30~80%(結露なきこと) 付属品 専用ACアダプター
使用可能地域 本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
電気用品安全法 PSE適合(ACアダプター)
重量 約140g
USB3.0を3ポート、USB2.0を4ポート搭載。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
Windows10に対応しています
追加説明
カタログ価格

10,500 (税抜)/ 11,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/04/01 23:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764AD-76A
メイン画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top