品番 : EA764AF-136
品名 : 2000x2380mm ディスプレイ用カバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
静電気やホコリから守る、大型ディスプレイ用カバー 70~75インチ対応
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | SD-DCV7075 |
---|---|---|---|
仕様 | 70~75インチ対応 | サイズ | 面ファスナー部含む:2000(W)×2380(D)mm 面ファスナー部含まず:1930(D)×2380(D)mm ※カバー時、1190(D)mm |
材質 | ポリエステルタフタ | 重量 | 約292g |
カラー | コバルトブルー | ||
70~75インチに最適な大型ディスプレイカバーです。 | |||
両側面に面ファスナーがついていますので、横からのホコリやチョークの粉を防ぎ、また横からの配線にも対応できます。 | |||
片側もしくは両側を開けた状態であれば、テレビの横からスライドさせるような形でカバーできます。 | |||
正面、背面ともカバーできますので、背面部の配線部もカバーします。 | |||
面ファスナーを調節すれば、壁掛けしている場合でもカバーをすることができます。 | |||
テレビパネル装着時でもご使用頂けます。 | |||
軽い素材ですので、高い位置にあってもかけやすいです。 | |||
人体に帯電している静電気などから大切なテレビを守るため、布には制電性原糸を使用し、完全帯電防止になっています。 | |||
洗濯可能です。 | |||
※ディスプレイスタンドは含みません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/04 02:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1907ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA764AF-134 1500x1600mm ディスプレイ用カバー |
EA764AF-135 1800x2380mm ディスプレイ用カバー |
EA764AF-136 2000x2380mm ディスプレイ用カバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はサイズ違いです。