品番 : EA764AG-12
品名 : 570mm モニターアーム(垂直可動/アーム角180°
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適応サイズ | 24型まで対応 | 耐荷重 | 8kg |
---|---|---|---|
取付可能厚 | 15~65mm | 可動範囲 | 画面回転(ローテーション):360°、 左右(スウィング):230°、 画面左右(パン):180°、 画面上下(チルト):105° |
材質 | 支柱:スチール、 アーム:アルミ |
高さ | 420mm |
重量 | 2.7kg | ||
ねじ固定式とクランプ式、場所に合わせて設置方法が選べます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,350 円(税抜)/ 10,285 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/03 00:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)