品番 : EA764AG-17A
品名 : 720mm モニターアーム(水平可動)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LA1803 |
---|---|---|---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 対応サイズ | 32型まで |
耐荷重 | 8kg | ポール長 | 720mm |
重量 | 3.7kg | 取付可能厚 | 15~80mm |
アーム長 | 565mm | 支柱太さ | φ32mm |
高さ調節 | 210~820mm | 可動範囲 | 画面上下(チルト):145° 画面左右(パン):180° 画面回転(ローテーション):180° 左右(スウィング):240° |
材質 | 支柱部、クランプ部:スチール アーム部:アルミ ブラケット:ABS樹脂 |
付属品 | 調整用工具、ディスプレイ取り付けネジ(M4×12 4本) 天板固定用ネジ(M6×40)+ナット4個 |
水平空間に対して全方向に自由に動かすことができます。 | |||
高さ方向は、支柱上で任意位置に固定することができ、机上面から210~820mmの高さまで調節することが可能です。 | |||
クランプ式と天板固定、場所に合わせて設置方法が選べます。 | |||
VESA規格の取付に対応しています。(75×75mm、100×100mm) ※75mmの場合、取付け箇所に凹みがあると取り付けができません。 |
|||
各関節は付属の工具で硬さの調節が可能です。 | |||
液晶ディスプレイからのケーブルは、アーム下面のケーブルホルダーへ通すことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,000 円(税抜)/ 22,000 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 12:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA764AG-16A 420mm モニターアーム(水平可動) |
EA764AG-17A 720mm モニターアーム(水平可動) |