詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AG-37

品名 : モニターホルダー (VESA 75x75、100x100対応)

この商品はお客様組み立て品です。
VESA規格取り付け穴のないモニターを、モニターアームに取り付けられる!

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CR-LAVESADP1
※注意※ 【お客様組立品】 セット内容 アーム×4
フック×4
ストッパー×4
カバー×4
ナット×8
六角レンチ(4mm)
スパナ(7mm+8mm)
ノブボルト(M5×45mm)×4
ボルト(M5×80mm)×4
ボルト(M5×60mm)×4
ボルト(M5×40mm)×4
ボルト(M4×12mm)×4
組立説明書
画面数 1台 サイズ 250(W)×40(D)×79~117(H)mm
※ホルダー部品1本あたり
耐荷重 10kg 材質 スチール、プラスチック
対応ディスプレイサイズ 最大32インチ
最小13インチ
厚さ10~70mm
対応VESA 75×75、100×100
VESA規格の取り付け穴がないモニターを、モニターアームに固定できるホルダー部品
13~32インチまでの幅広いサイズに対応し、家庭用からビジネス用途まで幅広く活躍
対応厚さ10~70mmで、さまざまなモニターにフィットしやすく、安定した設置が可能
簡単に取り付けできる設計で、誰でも手軽にモニター環境をアップグレードできます
傷防止のクッション付き
追加説明
カタログ価格

2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/23 12:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ
  • 使用イメージ
  • 設置サイズ
  • 設置サイズ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top