品番 : EA764AG-801
品名 : 320-385mm モニターアーム(壁面取付用)
この商品はお客様組み立て品です。
メカニカルスプリング内蔵で位置調節がしやすい壁掛け式モニターアーム
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | CR-LAW118BK |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 取付け方法 | 壁面 |
| 対応サイズ | 17~32型 | 耐荷重 | 2~9kg ※湾曲モニターの場合の耐荷重は6kg程度です。湾曲モニターは平面モニターに比べ、モニターアームに負荷がかかりやすいため、湾曲モニターを設置する際は、耐荷重に余裕のあるモニターアームをお選びください。 |
| アーム長 | 320~385mm | 高さ調整範囲 | 250mm(水平垂直可動・2関節) |
| 可動範囲 | 【液晶モニター】 パン(画面左右):左90度、右90度 チルト(画面上下):上90度、下45度 スウィング(全体左右):左90度、右90度 ローテーション(画面回転):360度 |
VESA規格 | 75×75、100×100対応 |
| VESAブラケット | 幅:117mm | 材質 | 壁面マウント:アルミ アーム:スチール、ABS、PA ブラケット:スチール |
| 重量 | 1.28kg | 付属品 | キャップ、プラスドライバー付き六角レンチ(5mm)、タッピングボルト(6.3×55mm)×2、アンカー×2、ワッシャー×2、ディスプレイ取り付け用ボルトセット各4個(M4×12、M5×12、ワッシャー(M5))、組立説明書 |
| 壁面にモニターを設定できるモニターアーム | |||
| 壁にモニターを取り付けることで足元やデスクスペースを有効に使えます | |||
| メカニカルスプリング内蔵で、スムーズな高さ調整が可能 | |||
| 設置するモニターの重さに応じて、アームの保持力を調整可能 | |||
| 湾曲モニターにも対応 ※湾曲モニター使用時は、耐荷重に余裕のある環境でご使用ください。 |
|||
| ケーブルが操作の邪魔にならず、見た目もすっきりするケーブルホルダー付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,120 円(税抜)/ 7,832 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/28 19:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AG-801 320-385mm モニターアーム(壁面取付用) |
| EA764AG-802 488-553mm モニターアーム(壁面取付用) |
