詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AJ-151A

品名 : 0.2m USBケーブル(A-microB/2.0対応/極細)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU-SLAMCB02K
コネクター形状 USB(A)オス-USBマイクロ(B)オス 長さ 0.2m
対応機種 USB Aコネクタを持つパソコン、マイクロUSB(マイクロB)メス端子を持つスマートフォン・タブレット・携帯電話・USB機器 カラー ブラック
重量 9g ケーブル直径 2.5mm
線材規格 UL2725
USB2.0規格対応
ケーブル外径2.5mmの細径ケーブルとコンパクトコネクタを採用し、ケーブルの取り回しがスッキリしました。
USB Aコネクタのパソコンと、マイクロUSBコネクタ(マイクロB)を持つスマートフォン・USB機器を接続できます。
USB2.0の「HI-SPEED」モードに対応した高品質ケーブルです。USB2.0で規定されたケーブル電気特性を満たしていますので、USB2.0の機器を接続することができます。(USB1.1/1.0規格の機器にも互換性があるので、使用することができます)
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したコネクタシェルを使用しています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/06 22:38現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1890ページ

代替品

EA764AJ-152A
バリエーション一覧
EA764AJ-151A 0.2m USBケーブル(A-microB/2.0対応/極細)
EA764AJ-152A 0.5m USBケーブル(A-microB/2.0対応/極細)
EA764AJ-153A 1.0m USBケーブル(A-microB/2.0対応/極細)
EA764AJ-154A 2.0m USBケーブル(A-microB/2.0対応/極細)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top