品番 : EA764AJ-164
品名 : [EA764AJ-163用] 替コネクタ(2個)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
KU-MMG1のmicroUSBコネクタ先端部のみ 2個
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KU-MMG-C2 |
|---|---|---|---|
| 【EA764AJ-163用】替コネクタ | |||
| コネクタ | microUSB Bオス-EA764AJ-163用マグネット | 入数 | 2個 |
| 対応機種 | microUSBで充電できる各社スマートフォン・タブレット、周辺機器など ケーブル/サンワサプライ製 KU-MMG1・AD-MMG01・KU-MMGCA1・KU-MMG-K2、KU-MG1・AD-MG01各製品のケーブル部 ※本製品だけでは使用することはできません。 |
||
| 充電して使用する端末や機器を追加するときに便利です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,780 円(税抜)/ 3,058 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/14 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA764AJ-163 : 1.0m マグネット脱着式ケーブル(microB-A/タブレット用 |
ウェブカタログ画像
拡大
※2個入
