詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AJ-172A

品名 : 0.3m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)

ミニUSBコネクタ対応のUSBケーブル 0.3m

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KU-AMB503K
コネクター形状 USB(A)オス-ミニUSB(B)オス 長さ(m) 0.3
ケーブル直径 4.2mm 規格 USB2.0/USB1.1
対応機種 USB(Aタイプ)を持つパソコン及びミニUSB(Bタイプ)を持つ周辺機器
USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。 
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
ミニUSBコネクタ対応のUSBケーブル 0.3m
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも使用できます。
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

1,380 円(税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/03 18:44現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1890ページ

代替品

EA764AJ-173A
バリエーション一覧
EA764AJ-171A 0.1m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-172A 0.3m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-173A 1.0m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-174A 1.8m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-175A 3.0m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
EA764AJ-176A 5.0m ミニUSBケーブル(A-ミニB5pin/2.0対応)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top