品番 : EA764AT-103
品名 : φ10x160mm 鉛筆型タッチペン(iPad/充電/イエロー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | P-TPACAPEN01YL |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ10×160 | ペン先径 | φ2.0mm |
| 重量 | 約15g | 材質 | ペン先:ポリアセタール 本体:アルミニウム 電源スイッチ部:ABS樹脂 USB Type-C(TM)ポート差込キャップ:シリコン |
| カラー | イエロー | 対応機種 | 2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。 ※2024年12月現在。 |
| 電池 | リチウムイオン電池 | 付属品 | USB-A・USB Type-C(TM)ケーブル |
| 連続使用時間 | 約10時間 ※ご使用状態によっては、この目安の時間よりも早く充電が必要となる場合があります。 |
充電時間 | 約1時間 ※使用状況や環境により変化します。 |
| 備考 | ※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。 | ||
| 鉛筆のような形で握りやすい、iPad用の充電式アクティブタッチペンです。 | |||
| 指にフィットしやすく、使い慣れた鉛筆のように握れる六角形のボディーです。 | |||
| スライド式のスイッチで簡単にオン/オフができ、タッチペン本体に名前が書けるスペースがあります。 | |||
| USB Type-C(TM)ケーブルで充電ができ、約10時間の連続使用が可能です。 | |||
| タッチペン側面のマグネット面で、iPadはもちろん、マグネットが付けられる面であれば冷蔵庫などにも吸着が可能です。 | |||
| LEDランプでバッテリーの残量が分かります。 | |||
| 充電用のUSBポートにはキャップが付いていて、ホコリの侵入を防ぎます。 | |||
| ペン先は約2mmと細いので、繊細な描き込みができます。 | |||
| ペアリングは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 | |||
| ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 | |||
| パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。 | |||
| 操作しない状態が5分間続くとオートスリープ機能が働き、電源の消し忘れを防ぎます。 | |||
| USB-A・USB Type-Cケーブルが付属しています。 ※本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,300 円(税抜)/ 13,530 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/05/30 07:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AT-102 φ10x160mm 鉛筆型タッチペン(iPad/充電/ブルー) |
| EA764AT-103 φ10x160mm 鉛筆型タッチペン(iPad/充電/イエロー) |

