品番 : EA764AT-152
品名 : φ7x120mm 非通電タッチペン(ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | P-TPENSEBU |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | φ7×120 | ペン先径 | φ5mm |
| 重量 | 約36g(パッケージ込み) | 材質 | ペン先:導電繊維 本体:アルミニウム |
| カラー | ブルー | 対応機種 | 各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。 |
| 鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点で軸を捉えられる、持ちやすい子ども向け鉛筆型タッチペンです。 | |||
| 鉛筆と同じ六角形なので転がりにくく、持ちやすい形状となっています。 | |||
| 一般的な鉛筆と同じ太さのため、ペンケースに収納が可能です。 | |||
| 導電繊維をペン先に採用し、滑らかな操作性を実現したタッチペンです。 | |||
| 名前を入れるスペースが付いており、お子様がタッチペンを紛失してしまうのを防ぎます。 | |||
| 指先でのタッチ操作と違い、液晶画面を汚さずに操作可能です。 | |||
| 強い筆圧のお子様でも、画面を傷つけにくい導電繊維のペン先となっています。 | |||
| タッチ操作はもちろん、スライド操作も快適に行えます。 | |||
| 環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/02 09:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1867ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764AT-151 φ7x120mm 非通電タッチペン(ブラック) |
| EA764AT-152 φ7x120mm 非通電タッチペン(ブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大
鉛筆と同じ六角形

