詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764AW-9

品名 : 100万画素 WEBカメラ(超広角150゚/3.0mケーブル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 CMS-V43BK-3
サイズ(W×D×H)mm 115×25×33 重量(g) 156
有効画素数 100万画素 ビデオ解像度 最大1280×720
インターフェイス USB仕様 Ver.2.0準拠(Aタイプコネクタオス) ケーブル長(m) 3
対応OS Windows 11・10・8.1・8・7
Chrome OS
センサー CMOS
フォーカス 手動 フレームレート 最大30fps
画角 水平150° 最短接写距離 3cm
三脚取り付け穴 1/4インチネジ レンズ F1.75 f=2.5mm
マイク内蔵、カメラ用三脚穴付き
追加説明
カタログ価格

11,800 (税抜)/ 12,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 21:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1909ページ

代替品

EA764AW-7
  • 品番

    EA764AW-7

  • コメント

    仕様確認してください。

バリエーション一覧
EA764AW-8 100万画素 WEBカメラ(超広角150゚/1.5mケーブル)
EA764AW-9 100万画素 WEBカメラ(超広角150゚/3.0mケーブル)
ウェブカタログ画像

資料

使用写真
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top