詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764B-403

品名 : 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)

性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T5T-03BKN
カテゴリー 5e準拠 コネクタ形状 RJ45
長さ(m) 3 直径 5.5mm
カラー ブラック
性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質カテゴリ5eLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。
安定した通信を実現する単線仕様のケーブルです。
単線ツイストペア、ストレート全結線
スリムコネクタ
追加説明
カタログ価格

1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/23 02:57現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1909ページ
バリエーション一覧
EA764B-401 1m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)
EA764B-402 2m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)
EA764B-403 3m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)
EA764B-405 5m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)
EA764B-407 7m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)
EA764B-410 10m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)
EA764B-420 20m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)
EA764B-440 40m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブラック)
EA764B-25 25m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-50 50m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グレー)
EA764B-125 25m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-150 50m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(ブルー)
EA764B-225 25m LANケーブル(カテゴリー5e準拠)(グリーン)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top