品番 : EA764B-504
品名 : 5 m LANケーブル(CAT5e/ノイズシールド処理/グレー)
ノイズに強いシールドタイプ、1000BASE-T対応のSTP LANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-STP-05LN |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ-45 |
| ケーブル長 | 5m | カラー | ライトグレー |
| 重量(g) | 190 | ケーブル直径 | 5.5mm |
| ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 | |||
| 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質カテゴリ5eLANケーブルです。 | |||
| ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 | |||
| ツメ折れ防止カバー付 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 02:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
