品番 : EA764BB-0.5A
品名 : 0.5m LANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
仕様
メーカー | エレコム | 型番 | LD-GPAT/BU05 |
---|---|---|---|
カラー | ブルー | カテゴリー | 6A準拠 |
コネクター形状 | RJ45 | 長さ(m) | 0.5 |
直径 | 6.5mm | ||
ツメ折れ防止カバー付 | |||
RoHS指令対応 | |||
より線仕様 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/05/03 02:17現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1950ページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)