詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-131

品名 : 0.5m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強フラットLANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-FL7-005BKN
カテゴリー 7準拠 コネクタ形状 RJ45
長さ(m) 0.5 幅 7.2mm
厚さ 2.2mm カラー ブラック
次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強フラットLANケーブル
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心です。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。
薄さ2.2mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、踏んだ際にもケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心です。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しており、難燃材料だから安心です。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
RoHS対応品
より線仕様
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/31 19:04現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1911ページ

代替品

EA764BB-131A
  • 品番

    EA764BB-131A

  • コメント

    変更点:直径、厚さ、型番、JAN

バリエーション一覧
EA764BB-131 0.5m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-132 1 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-133 2 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-134 3 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-135 5 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-136 7 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-137 10 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-138 15 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-140 1 m フラットLANケーブル(CAT7/ホワイト)
EA764BB-141 2 m フラットLANケーブル(CAT7/ホワイト)
EA764BB-144 7 m フラットLANケーブル(CAT7/ホワイト)
EA764BB-146 15 m フラットLANケーブル(CAT7/ホワイト)
EA764BB-147 0.5m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
EA764BB-148 1 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
EA764BB-149 2 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
EA764BB-150 3 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
EA764BB-151 5 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
EA764BB-152 7 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
EA764BB-153 10 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
EA764BB-154 15 m フラットLANケーブル(CAT7/ブルー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top