詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-135A

品名 : 5 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)

10GBASE完全対応!耐ノイズで1.9mmの薄さを実現したカテゴリ7対応のウルトラフラットLANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-FLU7-05BK
カテゴリー 7準拠 コネクタ形状 RJ45
長さ 5m 幅 6.0mm
厚さ 1.9mm カラー ブラック
最小曲げ半径 設置時:17.6mm
設置後:8.8mm
ケーブル導体構造 より線
被覆材質 PVC 使用温度範囲 -10~80℃
対応環境 ADSL回線(ADSLモデム)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ、ゲーム機器(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応。
薄さ1.9mmで取り回しが簡単です。カーペットの下や細いすき間にスッキリ配線。
プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きで安心。
プラグ先端部分を外部損傷やホコリから守るプラグ保護キャップ付きで安心。
錆や酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用。
ケーブルの素材に火災の延焼原因になりにくい素材を使用しています。※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
追加説明
カタログ価格

2,570 円(税抜)/ 2,827 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 03:07現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA764BB-131A 0.5m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-132A 1 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-133A 2 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-134A 3 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-135A 5 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-136A 7 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-137A 10 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
EA764BB-138A 15 m フラットLANケーブル(CAT7/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • ストレート結線

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top