詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-162

品名 : 1 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)

超高速10ギガビットイーサネット完全対応、CAT6A LANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T6ATS-01BK
カテゴリー 6A準拠 コネクタ形状 RJ45
長さ(m) 1 直径 7.1mm
カラー ブラック
曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現しました。余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブルです。
10ギガビットイーサネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応できます。
ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。
火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
RoHS対応品
単線仕様
追加説明
カタログ価格

1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 02:27現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1910ページ
バリエーション一覧
EA764BB-161 0.5m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-162 1 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-163 2 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-164 3 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-165 5 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-166 7 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-167 10 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-168 15 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-169 20 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-170 30 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/黒)
EA764BB-171 0.5m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-172 1 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-173 2 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-174 3 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-175 5 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-176 7 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-177 10 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-178 15 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-179 20 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-180 30 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/白)
EA764BB-181 0.5m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-182 1 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-183 2 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-184 3 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-185 5 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-186 7 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-187 10 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-188 15 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-189 20 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-190 30 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-191 50 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-192 70 m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
EA764BB-193 100m LANケーブル(CAT6/10Gbイーサネット対応/青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top