詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-222A

品名 : 1 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T6STP-01BL
カテゴリー 6準拠 コネクタ形状 RJ45
長さ(m) 1 直径 6.4mm
カラー ブルー ケーブル構造 STP、単線、ストレート全結線
対応機器 FTTH(光回線、光プロバイダー)、CATV回線、ADSL回線、デジタルテレビ、オーディオ、ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)
ツメ折れ防止カバー付
RoHS対応品
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いLANケーブルです。
1000BASE-TXギガビットイーサネットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現します。
性能をフルに引き出せる「単線」仕様のカテゴリ6LANケーブルです。
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:43現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1910ページ
バリエーション一覧
EA764BB-221A 0.5m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-222A 1 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-223A 2 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-224A 3.0m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-225A 5 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-226A 10 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-227A 15 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-228 20 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-228A 20 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
EA764BB-229A 30 m LANケーブル(CAT6/ノイズシールド処理/青)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top