品番 : EA764BB-260A
品名 : 0.2m LANケーブル(CAT6/つめ折れ防止/ブルー)
ツメが折れない三重構造コネクタ採用、ギガビットイーサネット完全対応カテゴリ6LANケーブル
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6TS-002BLN |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 6準拠 | コネクタ形状 | RJ45 |
| 長さ(m) | 0.2 | カラー | ブルー |
| 直径 | 6.4mm | 周波数特性 | 250MHz |
| ケーブル構造 | 単線仕様(23AWG)、ストレート結線 | 検査 | 100%導通検査 |
| 通信速度 | 1Gbps | ケーブル芯数 | 8芯(4P) |
| ツメ折れ防止カバー付 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC(ポリ塩化ビニル)製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。 | |||
| 伝送速度1000Mbps(1Gbps)のギガビットイーサネットに完全対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。 | |||
| カテゴリ5eの2.5倍の伝送帯域250MHzを実現します。 | |||
| 十字介在により内部芯線同士での信号の干渉を防ぎ、データ通信の安定性をより高めます。 ※ギガビット接続については、接続する他の機器ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 16:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1911ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
