品番 : EA764BB-372
品名 : 1.0m LANケーブル(CAT6A・半田式)[ネイビ-]
電力供給が可能なPoE対応、高性能タイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-H6A-01NV |
|---|---|---|---|
| カテゴリ | CAT6A | 規格名 | 10GBASE-T |
| 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 | 通信速度 | 10Gbps |
| 周波数特性 | 500MHz | ケーブル長(m) | 1 |
| カラー | ネイビーブルー | ケーブル直径(mm) | 6.2 |
| ケーブル芯数 | 8芯(4P) | 結線仕様 | ストレート結線 |
| ケーブル構造 | UTP | 十字介在 | 有 |
| 最小曲げ半径 | 敷設時/49.6mm、敷設後/49.6mm | ケーブル導体 | 24AWG |
| ケーブル導体構造 | より線 | PoE | 対応 |
| 被覆材質 | PVC | 色配線 | TIA/EIA-568B |
| コネクタ形状 | RJ-45コネクタ ※シールドコネクタをUTP用として使用 |
スリムコネクタ | 無 |
| ツメ折れ防止コネクタ | 無 | ツメ折れ防止カバー | 有 |
| 使用温度範囲 | -10~80℃ | 検査 | 100%導通検査、 100%フルーク検査、100%低抵抗精密測定 |
| 対応環境(機器) | 光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 | ||
| コネクタ内のハンダ加工により抵抗値の安定性を実現しています。耐振動性、耐引張強度、耐経年変化に優れた産業用途の高性能カテゴリ6A LANケーブルです。 | |||
| LANケーブル1本でLAN機器への信号通信と電力供給が可能なPoE(パワーオーバーイーサネット)に対応しています。 | |||
| 10ギガビットイーサネット(10GBASE-T)にも完全対応しているので、超高速ネットワーク環境でも安心して使用できます。 | |||
| カテゴリ5eの5.0倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 | |||
| ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現します。 | |||
| 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。 | |||
| プラグのツメ(ラッチ)が折れるのを防ぐ、ツメ折れ防止カバー付きです。 | |||
| 信頼性を高めるためのトリプル検査(導通検査、フルーク性能試験、4端子法低抵抗測定)を全数行っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/06 12:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1910ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
