詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-403

品名 : 100m LANケーブル(CAT6/UTP/青)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-C6L-CB100BLN
カラー ブルー ケーブル長 100m
周波数特性 250MHz ケーブル直径 5.8mm
ケーブル構造 UTP4対(8芯)、単線(24AWG) 対応伝送帯域 カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
形状タイプ スタンダードタイプ、自作用 結線仕様 ストレート結線
通信速度 1Gbps 特性インピーダンス 100Ω
自作用UTPカテゴリ6単線ケーブルです。(コネクタは付属していません)
長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。
ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6適合のLANケーブルです。
伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域250MHzを実現しています。
RoHS指令対応品
追加説明
カタログ価格

17,400 (税抜)/ 19,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/19 12:27現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA764BB-413
バリエーション一覧
EA764BB-401 100m LANケーブル(CAT6/UTP/白)
EA764BB-402 300m LANケーブル(CAT6/UTP/白)
EA764BB-403 100m LANケーブル(CAT6/UTP/青)
EA764BB-404 300m LANケーブル(CAT6/UTP/青)
ウェブカタログ画像
  • A.W.G-mm換算表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top