品番 : EA764BB-432
品名 : 20m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T6AAD-20BK |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | CAT6A | コネクター形状 | RJ-45コネクタ |
| 規格 | 10G BASE-T | 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 通信速度 | 10Gbps | 周波数特性 | 500MHz |
| ケーブル長 | 20m | ケーブル直径 | 8mm |
| ケーブル芯数 | 8芯(4P) | 結線仕様 | ストレート結線 |
| ケーブル構造 | STP | 十字介在 | 有 |
| 最小曲げ半径 | 敷設時:64.0mm 敷設後:56.0mm |
ケーブル導体 | 23AWG |
| ケーブル導体構造 | 単線 | PoE | 対応 |
| 材質 | ケーブル:外被 PE(ポリエチレン)、内被 PVC(ポリ塩化ビニル) コネクタ:ポリカーボネート |
カラー | ブラック |
| 色配線 | TIA/EIA-568B | 使用温度範囲 | -10~75℃ |
| ツメ折れ防止カバー | 有 | 検査 | 100%導通検査 |
| ケーブル構造がPE(ポリエチレン)外被、PVC(ポリ塩化ビニル)内被の二重被膜構造で、耐水性、耐UV性にも優れ耐候性を高めています。 | |||
| 10ギガビットイーサーネットにも完全対応しているので、これからの超高速ネットワークにも対応 | |||
| エンハンスドカテゴリ5の5.0倍、カテゴリ6の2.0倍の伝送帯域を実現!余裕の伝送特性でエラーを防ぐ高性能LANケーブル | |||
| ケーブル内には十字介在が入っており、信号線同士の電磁波干渉を防ぎ、電気特性の大幅安定を実現 | |||
| ケーブル内部アルミシールドとRJ-45シールドコネクタを採用し、ノイズ対策を施しています。 | |||
| 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,900 円(税抜)/ 14,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 16:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BB-431 10m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応) |
| EA764BB-432 20m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応) |
| EA764BB-433 30m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応) |
| EA764BB-434 50m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応) |
| EA764BB-435 80m 屋外用LANケーブル(Cat6A対応) |
ウェブカタログ画像
拡大
