品番 : EA764BB-461
品名 : 0.5m フラットLANケーブル(CAT8/ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | KB-T8FL-005BK |
|---|---|---|---|
| カラー | ブラック | ケーブル構造 | シールド(4P)、より線(30AWG)、ストレート全結線 |
| ケーブル長 | 0.5m | 幅 | 8.5mm |
| 厚さ | 2.8mm | コネクタ形状 | RJ-45シールドコネクタ(スリムコネクタ、ツメ折れ防止カバー付き) |
| 周波数特性 | 2000MHz | 対応伝送帯域 | カテゴリ8(40GBASE-T)、カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 通信速度 | 40/25Gbps | ||
| 次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)、25GBASE-T(25Gbps)に完全対応します。 | |||
| エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 | |||
| ペアごとにシールドを施したセパレーションシールド構造で、しかもペア間の距離を保つことにより伝送エラーをストップします。 | |||
| 薄さ2.8mmのフラットタイプで、カーペットの下や細いすき間に配線できます。また、ケーブル内部をモールド加工しているので、ケーブルのよりが戻りにくく、性能特性が落ちません。 | |||
| コネクタ部のツメが折れにくいよう、弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバーを採用しています。 | |||
| サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドコネクタを採用しています。 | |||
| 火災の延焼原因になりにくい難燃性ケーブルです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 07:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1911ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
