詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BB-52

品名 : 0.4m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)

次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 KB-T7-004WN
カテゴリー 7準拠 コネクタ形状 RJ45
長さ(m) 0.4 直径 5.7mm
カラー ホワイト
次世代10GBASE完全対応、ノイズに強い最強LANケーブル
カテゴリ5eの6.0倍、カテゴリ6の2.4倍の伝送帯域である600MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。
余裕の伝送特性でエラーを防ぐ超高性能LANケーブルです。
ギガビット以上で通信を行う際、複数本束ねると互いに干渉し、著しく性能が低下して通信エラーが発生します。これを「エイリアンクロストーク(ANEXT)」と言います。CAT7ケーブルは各4対のペアと外周をそれぞれシールドする「二重シールド」構造のため、複数本束ねた状態での使用が可能になります。
ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps)に完全対応しています。※米国FLUKE社DTX-1800(firmware1.1)での測定による。テストケーブル使用でプラグ部分の検証済み。
外部から侵入してくる様々な妨害電波を防ぎ、高速伝送を可能にします。
サビや酸化被膜の発生を抑え、高精度の接触を保証する金メッキシールドプラグを採用しています。
※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。
RoHS対応品
より線仕様
追加説明
カタログ価格

2,270 円(税抜)/ 2,497 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/14 02:00現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1911ページ
バリエーション一覧
EA764BB-51 0.2m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-52 0.4m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-53 0.6m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-54 1 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-55 2 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-56 3 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-57 5 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-58 10 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-59 15 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-60 20 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-61 30 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-62 40 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
EA764BB-63 50 m LANケーブル(CAT7/SCTPタイプ/ホワイト)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top