詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BD-5A

品名 : 5 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]

周波数帯域250MHzを保証するギガビット・イーサネットに対応した、Cat6準拠LANケーブルのフラットタイプです
設置場所を選ばない薄さ約1.4mmのフラットケーブルとツメが折れにくいコネクターを採用しています

仕様

メーカー エレコム 型番 LD-GFT/BU50
カラー ブルー カテゴリー 6準拠
コネクタ形状 RJ45 長さ(m) 5
直径 6.4mm 厚さ 1.4mm
伝送速度 1Gbps 規格 Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX準拠)
伝送帯域 250MHz 結線方式 ストレート結線
導体構成 ヨリ線(32AWG) 芯数 8芯
ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) 〇 シールド 無し(UTP仕様)
十字介材 × 外部シース(被膜)材質 PVC
レングスマーク付 × モールド加工コネクター 〇
RoHS指令対応
より線仕様
ツメ折れ防止プロテクタと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクタを採用したダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れないLANケーブルです。ツメ折れによるケーブルの脱落を防止しますので、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー6に準拠しています。
周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。
カーペットの下やドアの隙間に配線できる厚さ約1.4mm、幅約6.4mmのフラットタイプです。
十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。
隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタを採用しています。アッセンブリ加工によるブーツタイプのコネクタでは、メーカーによっては幅が広いため、左右のポートが干渉しあって接触不良の原因になることがあります。また、ひどい場合は差し込めないようなこともあります。本ケーブルに採用されているスリムコネクタなら、隣接するポートで干渉する心配がありません。
両端コネクター付
追加説明
カタログ価格

2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/16 06:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1910ページ
バリエーション一覧
EA764BD-0.5A 0.5m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
EA764BD-1A 1 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-2A 2 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-3A 3 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-5A 5 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-10A 10 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-15A 15 m フラットLANケーブル(カテゴリー6準拠)[ブルー]
EA764BD-20A 20 m フラットLANケーブル(カテゴリー6A準拠)[ブルー]
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top