品番 : EA764BF-1A
品名 : 1 m クロスLANケーブル(CAT5e準拠)
100BASE-TXや1000BASE-T環境での安定した通信が可能なCat5e準拠LANケーブルのスタンダードタイプ
2台のパソコンを接続するのに最適なクロスケーブルと、ツメが折れにくいLANケーブル
2台のパソコンを接続するのに最適なクロスケーブルと、ツメが折れにくいLANケーブル
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-CTXT/BU10 |
|---|---|---|---|
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
| 長さ | 1m | 直径 | 5.35mm |
| 伝送速度 | 1Gbps | 規格 | Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T準拠) |
| 伝送帯域 | 100MHz | 結線方式 | クロス結線 |
| 外部被膜材質 | PVC | 導体構成 | ヨリ線(24AWG) |
| 芯数 | 8芯 | カラー | ブルー |
| ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル) | 〇 | シールド | 無し(UTP仕様) |
| 十字介材 | × | スリムコネクター | 〇 |
| 爪の折れないコネクター | 〇 | 爪折れ防止カバー付きコネクター | 〇 |
| レングスマーク付 | × | モールド加工コネクター | 〇 |
| ツメ折れ防止カバー付 | |||
| 2台のパソコンを接続するのに便利なクロスケーブル | |||
| 隣接するポートに干渉することがないスリムコネクタ | |||
| より線仕様 | |||
| カテゴリー5Eに準拠したクロスケーブルで、パソコン同士を接続するのに便利です。 100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。 | |||
| 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様により、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 | |||
| 両端コネクター付 | |||
| RoHs指令対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/19 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BF-1A 1 m クロスLANケーブル(CAT5e準拠) |
| EA764BF-2A 2 m クロスLANケーブル(CAT5e準拠) |
| EA764BF-3A 3 m クロスLANケーブル(CAT5e準拠) |
| EA764BF-5A 5 m クロスLANケーブル(CAT5e準拠) |
