品番 : EA764BH-104
品名 : 60m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒)
仕様
| カテゴリー | 5e準拠 | コネクター形状 | RJ45 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 60m | ケーブル径 | 5.5mm |
| 導体構成 | 単線 | 概算質量 | 38kg/Km |
| カラー | 黒 | 耐熱温度 | -20~125℃ |
| 適合コネクタ | プラグ:MP588(EA764BR-3/PANDUIT製) ジャック:CJ588(PANDUIT製) |
||
| 絶縁体にフッ素樹脂(FEP)、外被に耐熱PVCを用いた125℃耐熱LANケーブル | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
127,500 円(税抜)/ 140,250 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 17:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BH-101 10m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒) |
| EA764BH-102 20m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒) |
| EA764BH-103 40m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒) |
| EA764BH-104 60m LANケーブル(CAT5e/耐熱/黒) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764BR-3 : モジュラープラグ(Cat5E/レバー折防止/10コ) |
ウェブカタログ画像
拡大
