品番 : EA764BJ-10
品名 : LANケーブルコネクター(CAT6対応/10個)
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | LD-6RJ45T10 |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | RJ45(CAT6対応) | 規格 | Cat6/Cat6A対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX/10GBASE-T対応) |
| アーチバー | × | 対応ケーブル太さ | 6.2mm |
| AWG | 24 | 絶縁体外径 | 0.95~1.05mm |
| 入数 | 10個 | 適応保護カバー | EA764BK-2 |
| 単線・より線共用 | |||
| LANケーブル(ケーブルのみ)と合わせてLANケーブルを自作するためのRJ45コネクタです。 | |||
| CAT6/CAT6Aの単線ケーブルおよびヨリ線ケーブルの両方に対応しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,540 円(税抜)/ 1,694 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/22 16:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1909ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BJ-10 LANケーブルコネクター(CAT6対応/10個) |
| EA764BJ-13 LANケーブルコネクター(CAT6対応/100個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA764BK-2 : コネクター保護カバー(先付けタイプ/ブルー/10個) |
