詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764BJ-25

品名 : LANケーブル用コネクター (CAT6A/単線用/10個)

10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ45コネクタ

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 ADT-6ARJ-10
コネクタ構造 UTP コネクター形状 RJ-45
構造 単線用 対応カテゴリ・規格 カテゴリ6A(10GBASE-T)
カテゴリ6(1000BASE-TX)
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)
カテゴリ5(100BASE-TX)
カテゴリ3(10BASE-T)適合
入数 10個 付属品 前面キャップ
10ギガビットイーサネットケーブル自作用RJ-45コネクタ。
性能が見える透明構造ポリカーボネートのカテゴリ6A適合の単線用コネクタです。
前面キャップ付きで、高性能な加工ができます。
追加説明
カタログ価格

1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/03 18:43現在)

商品入数 10 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA764BJ-25 LANケーブル用コネクター (CAT6A/単線用/10個)
EA764BJ-26 LANケーブル用コネクター (CAT6A/単線用/100個)
ウェブカタログ画像
入数:10個
  • 入数:10個
  • 入数:10個

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top