品番 : EA764BJ-27
品名 : LANケーブルコネクター(CAT6A対応/10個)
への字ラッチでつめ折れ防止のCAT6A・CAT6自作用RJ-45コネクタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADT-6ARJKNH-10 |
|---|---|---|---|
| コネクター形状 | RJ-45コネクタ への字ラッチ |
ツメ折れ防止コネクタ | 有 |
| カテゴリー | カテゴリ6A(カテゴリ6にも対応) | 芯線加工 | 貫通型(透過型) |
| コネクタ構造 | ホリゾンタル | 金属ピン | 50μm金メッキピン |
| ケーブル導体 | 単線、より線両対応 | ブーツ挿入口 | 6.5mm |
| 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e(1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
入数 | コネクタ×10個、ブーツ×10個 |
| カテゴリ6A LANケーブルを自作する際のRJ-45コネクタ。 | |||
| ケーブル貫通式で、スピーディにケーブル加工ができます。 | |||
| ロードバー部品を使用しないため、コネクタに直接通すだけの効率的な加工が可能です。 | |||
| 貫通式構造で、より戻しを抑えることができ、精度の良いケーブル加工ができます。 | |||
| カテゴリ6A(10ギガビット)に完全対応し、カテゴリ6(ギガビット)にも対応できます。 | |||
| 単線、より線仕様のケーブル両方に対応できます。 | |||
| つめ折れ防止機能のある、への字ラッチ形状。 | |||
| ラッチ保護カバーが必要ないので、抜き差しの際の操作感が良いです。 | |||
| ケーブル屈曲の際にケーブルを保護する専用ブーツ付き。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/07 11:54現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BJ-27 LANケーブルコネクター(CAT6A対応/10個) |
| EA764BJ-28 LANケーブルコネクター(CAT6A対応/100個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:10個
商品動画
