品番 : EA764BJ-31
品名 : LANケーブルコネクター(CAT6A対応/シールド付)
10ギガビットイーサネット完全対応、自作用CAT6A RJ-45シールドコネクタ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADT-6ARJFS |
|---|---|---|---|
| コネクタ構造 | STPシールド構造 | コネクター形状 | RJ-45シールドコネクタ |
| 対応ケーブル導体 | 単線・より線用 | 対応ケーブル芯線 | 23AWG~26AWG |
| 対応ケーブル外径 | 6.0mm~7.5mm | カテゴリ | CAT6A |
| 規格名 | 10GBASE-T | 対応カテゴリ・規格 | カテゴリ6A(10GBASE-T) カテゴリ6(1000BASE-TX) カテゴリ5e (1000BASE-T) カテゴリ5(100BASE-TX) カテゴリ3(10BASE-T)適合 |
| 本体構造 | メタルダイカスト構造 | サイズ | 13.8(W)×56(D)×18.4(H)mm |
| 重量 | 19.6g | ||
| 10ギガビットイーサネット対応のカテゴリ6ALANケーブルを自作するためのRJ-45シールドコネクタ。 | |||
| 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠。 | |||
| フルメタルダイカスト構造で、EMI対策も万全、高耐久性・高信頼性を維持します。 | |||
| 電力線ネットワークをサポート、PoE af・at・bt、UPoEにも対応。 | |||
| ケーブル外径6.0mm~7.5mm、23~26AWG規格の単線・より線対応します。 | |||
| 専用のかしめ工具無しでケーブル加工が可能、また繰り返し使用することができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 14:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA764BJ-31 LANケーブルコネクター(CAT6A対応/シールド付) |
| EA764BJ-32 LANケーブルコネクター(CAT6A対応/シールド付/L字) |
